Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra
Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra
Artikel-Nr.:
     2813-400-848
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2000/250
EAN/GTIN:
     4003625200028
Suchbegriffe:
Mixerschüssel
Rührkessel
Schlag-Schüssel
Schlagkessel

Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra schwere Qualität, Herstellung auf Original-
WALTER-Werkzeugen Volumen: 5 l, Durchmesser innen: 25 cm, Höhe: 14 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.04 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 39,27*
€ 42,96*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,65*
€ 43,31*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 42,68*
€ 46,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.