Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührbesen mit Verstärkungsschlaufe 16 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührbesen mit Verstärkungsschlaufe 16 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne
Rührbesen mit Verstärkungsschlaufe 16 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne
Artikel-Nr.:
     2813-400-798
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     826/600
EAN/GTIN:
     4003625082686
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Rührbesen mit Verstärkungsschlaufe 16 dicke Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe, Stieldicke 2,7 cm, absolut
wasserdicht, schwere Qualität Länge: 60 cm, Drahtdurchmesser: 2,2 mm, Stiellänge: 16 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.37 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 12,23*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,70*
€ 12,54*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 9,05*
€ 12,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.