Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotschale, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität Länge:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotschale, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität Länge:
Brotschale, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität Länge:
Artikel-Nr.:
     2813-400-749
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1260/310
EAN/GTIN:
     4003625126007
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Brotschale, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität Länge: 30,5 cm, Breite: 16,5 cm, Höhe: 5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.37 kg
Form:
oval
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,73*
€ 31,65*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,49*
€ 32,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.