Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel, perforiert Serie ERGONOM, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel, perforiert Serie ERGONOM, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend,
Servierlöffel, perforiert Serie ERGONOM, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend,
Artikel-Nr.:
     2813-400-7001
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7788/320
EAN/GTIN:
     4003625778800
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Servierlöffel, perforiert Serie ERGONOM, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, ergonomisch profilierter Griff aus Edelstahl
18/10, fugenlos, Lochung Ø 4 mm Löffelmaß: 9 cm x 6,5 cm, Gesamtlänge: 32 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,20*
€ 9,55*
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 9,67*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,98*
€ 10,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.