Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschaufel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit Flachgriff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschaufel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit Flachgriff,
Handschaufel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit Flachgriff,
Artikel-Nr.:
     2813-400-654
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1037/080
EAN/GTIN:
     4003625103725
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel

Handschaufel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit Flachgriff, mittelschwere Qualität Durchmesser Schaufel: 8 cm, Länge: 25,5
cm, Schaufellänge: 14,5 cm, Portionsgröße: 0,4 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,15*
€ 14,67*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 10,30*
€ 14,88*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 11,43*
€ 16,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.