Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sektkühler FLORIDA , hochglänzend, mit zwei Fallgriffen, aus Edelstahl, Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sektkühler FLORIDA , hochglänzend, mit zwei Fallgriffen, aus Edelstahl, Höhe:
Sektkühler FLORIDA , hochglänzend, mit zwei Fallgriffen, aus Edelstahl, Höhe:
Sektkühler FLORIDA , hochglänzend, mit zwei Fallgriffen, aus Edelstahl, Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-400-618
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     288/210
EAN/GTIN:
     4003625028806
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler

Sektkühler FLORIDA , hochglänzend, mit zwei Fallgriffen, aus Edelstahl, Höhe: 18,5 cm, Durchmesser: 18,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
19 cm
Gewicht:
0.60 kg
Oberfläche:
glänzend
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 13,92*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,18*
€ 14,04*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 13,60*
€ 15,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
36032
ab € 7,19*
Sonstiges
Caterado
199-314
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.