Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abräumwagen für Geschirr wasserdichte Ablagen, aus Edelstahl 18/10 Länge außen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abräumwagen für Geschirr wasserdichte Ablagen, aus Edelstahl 18/10 Länge außen:
Abräumwagen für Geschirr wasserdichte Ablagen, aus Edelstahl 18/10 Länge außen:
Artikel-Nr.:
     2813-400-4825
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8104/002
EAN/GTIN:
     4003625810401
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Abräumwagen
Tablettwagen

Abräumwagen für Geschirr wasserdichte Ablagen, aus Edelstahl 18/10 Länge außen: 80 cm, Breite außen: 55 cm, Gesamthöhe: 92 cm
Gesamttragfähigkeit von 150kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
18.00 kg
Weitere Suchbegriffe: contacto abräumwagen, abräumwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,85*
€ 457,83*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 447,00*
€ 524,04*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 545,61*
€ 633,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,40*
€ 746,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,04*
€ 623,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,46*
€ 605,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,75*
€ 566,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,43*
€ 547,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,00*
€ 531,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.