| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4822 Herst.-Nr.: 8093/006 EAN/GTIN: 4003625809320 |
| |
|
| | |
| Drucksprühgerät aus Polyethylen und Polypropylen, graduiert, für höchste professionelle Ansprüche, mit Tragegurt, mit Handpumpe zum Aufbauen von maximal 0,35 MPa (3,5 bar) Arbeitsdruck, Griff kann leicht arretiert als Tragegriff verwendet werden, mit Manometer und verstellbarer Düse sowie Sicherheitsventil, 35 cm langer Sprüharm, 150 cm langer Schlauch, Viton®-Dichtung ermöglicht den Einsatz aggressiver Chemikalien, schwere Profiqualität Höhe: 54 cm, Durchmesser: 20 cm, Volumen: 6 l
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Gewicht: | 2.06 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 63,21* | € 70,32* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 63,85* | € 70,95* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 67,20* | € 74,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|