Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toiletten-Türsymbol aus Edelstahl mit Symbol Dame, selbstklebend Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toiletten-Türsymbol aus Edelstahl mit Symbol Dame, selbstklebend Edelstahl
Toiletten-Türsymbol aus Edelstahl mit Symbol Dame, selbstklebend Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-400-4755
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7661/003
EAN/GTIN:
     4003625766128
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen

Toiletten-Türsymbol aus Edelstahl mit Symbol Dame, selbstklebend
Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, 7,5 cm Durchmesser, Materialstärke 1 mm, Sybmol aus schwarzem Siebdruck, selbstklebende Rückseite

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,21*
€ 2,00*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 2,02*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,36*
€ 2,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
7661/004
ab € 1,21*
Sonstiges
Contacto Bander
7661/001
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.