Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger Bratenwender aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kette und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger Bratenwender aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kette und
Schlüsselanhänger Bratenwender aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kette und
Artikel-Nr.:
     2813-400-4748
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7654/003
EAN/GTIN:
     4003625765428
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger aus edelstahl
schlüssel anhänger

Schlüsselanhänger Bratenwender aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kette und Schlüsselring, hochqualitative Ausführung,
Beschriftung auf Anfrage, (/004 aus vernickeltem Stahldraht ohne Kette) Länge: 8 cm [(Längen gemessen ohne Kette und Ring)]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,54*
€ 4,27*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 4,33*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,87*
€ 4,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.