Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonleiste aus Aluminium, Materialstärke: 2 mm, mit Kugel-Greifsystem, zur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonleiste aus Aluminium, Materialstärke: 2 mm, mit Kugel-Greifsystem, zur
Bonleiste aus Aluminium, Materialstärke: 2 mm, mit Kugel-Greifsystem, zur
Artikel-Nr.:
     2813-400-4730
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7533/061
EAN/GTIN:
     4003625753319
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene

Bonleiste aus Aluminium, Materialstärke: 2 mm, mit Kugel-Greifsystem, zur Wandmontage, schwere Qualität Höhe: 6 cm, Länge: 61 cm, Tiefe:
2,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
0.38 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,05*
€ 10,57*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 10,65*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 7,94*
€ 11,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.