Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit schwarzer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit schwarzer,
Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit schwarzer,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4679
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7117/020
EAN/GTIN:
     4003625711227
Suchbegriffe:
Konvektomatenblech
konvektomatenblech

Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit schwarzer, doppelter PTFE-Antihaftbeschichtung, schwere
Qualität Tiefe: 2 cm, GN: 1/2 [GN-Systemmaße siehe Artikelserie 9725. Weitere Antihaft-Konvektomatenbleche finden Sie bei 6411.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.59 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,28*
€ 35,69*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 31,06*
€ 40,15*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 39,06*
€ 49,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.