Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankettplatte, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankettplatte, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand,
Bankettplatte, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4593
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6908/400
EAN/GTIN:
     4003625690836
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
buffetplatte oval edelstahl

Bankettplatte, oval aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand, Materialstärke 1,5 mm, extra schwere Qualität
Länge: 40 cm, Breite: 29,5 cm, Höhe: 2 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.21 kg
Form:
oval
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,11*
€ 32,32*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 24,46*
€ 32,70*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 30,68*
€ 40,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.