| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4530 Herst.-Nr.: 6551/081 EAN/GTIN: 4003625655149 |
| |
|
| | |
| Bistro-Schürze / Vorbinder , schwarz aus 100 Baumwolle (Köper ), Gewicht 210 GSM (g/m), Bänder 2,5 cm breit und ca. 50 cm lang, waschbar bis +90C (weiß) bzw. +60C (schwarz) Länge: 80 cm, Breite: 90 cm [Stoffproben auf Anfrage erhältlich.]
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0.20 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,89* | € 8,34* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 6,95* | € 8,41* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 8,46* | € 10,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|