| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3993 Herst.-Nr.: 2518/725 EAN/GTIN: 4003625251969 |
| |
|
| | |
| Erweiterungselement passend auf Geschirrspülkorb GLAS 2518/025 mit Facheinteilung aus Polypropylen, DIN 66075-F (50 x 50 cm), stapelbar, hitzeresistent bis +120C, durch Aufsätze lässt sich die Nutzhöhe um jeweils 4,5 cm erweitern Maximale Glashöhe: 4,5 cm, Maximaler Glasdurchmesser: 9 cm, Anzahl der Fächer: 25 [passend in Besteckwagen siehe Artikelserie 8107]
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | blau | Gewicht: | 0.85 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,12* | € 8,90* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,31* | € 9,15* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 6,56* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|