Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken aus Edelstahl 18/10, zur Wandmontage Länge: 40 cm, Breite: 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwaschbecken aus Edelstahl 18/10, zur Wandmontage Länge: 40 cm, Breite: 31
Handwaschbecken aus Edelstahl 18/10, zur Wandmontage Länge: 40 cm, Breite: 31
Artikel-Nr.:
     2813-400-3976
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4002/200
EAN/GTIN:
     4003625400206
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken

Handwaschbecken aus Edelstahl 18/10, zur Wandmontage Länge: 40 cm, Breite: 31 cm, Höhe: 19 cm [Technische Daten auf Anfrage.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
2.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 60,16*
€ 77,89*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 60,753*
€ 78,673*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 72,52*
€ 92,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.