Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratröhrenpfanne, rechteckig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratröhrenpfanne, rechteckig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere
Bratröhrenpfanne, rechteckig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere
Artikel-Nr.:
     2813-400-384
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     141/450
EAN/GTIN:
     4003625014120
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bratröhrenpfanne, rechteckig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere Qualität, mit Fallgriffen, Materialstärke: 1,5
mm. Ohne Kompensboden, daher nur für die Brat- oder Backröhre geeignet! Länge außen: 47 cm, Breite außen: 32,5 cm, Höhe außen: 9 cm, Volumen: 10 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
3.15 kg
Form:
rechteckig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 82,23*
€ 102,05*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 83,11*
€ 103,78*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 109,23*
€ 135,61*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,79*
€ 170,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.