Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratröhrenpfanne, rechteckig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratröhrenpfanne, rechteckig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere
Bratröhrenpfanne, rechteckig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere
Artikel-Nr.:
     2813-400-374
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     141/500
EAN/GTIN:
     4003625014137
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bratröhrenpfanne, rechteckig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere Qualität, mit Fallgriffen, Materialstärke: 1,5
mm. Ohne Kompensboden, daher nur für die Brat- oder Backröhre geeignet! Länge außen: 52,5 cm, Breite außen: 32,5 cm, Höhe außen: 9 cm, Volumen: 12 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
3.43 kg
Form:
rechteckig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,08*
€ 125,16*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 116,21*
€ 125,31*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 150,92*
€ 164,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,90*
€ 204,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.