Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer, zylindrisch ohne Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer, zylindrisch ohne Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend,
Eimer, zylindrisch ohne Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3738
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3003/002
EAN/GTIN:
     4003625300322
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
Ausgusseimer
Desinfektionseimer

Eimer, zylindrisch ohne Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, mit Deckel, extra schwere Qualität Durchmesser: 13 cm, Höhe:
17 cm, Stärke: 0,8 mm, Volumen: 2 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.74 kg
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 106,07*
€ 133,82*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 107,13*
€ 135,15*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,15*
€ 196,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.