| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3733 Herst.-Nr.: 2626/175 EAN/GTIN: 4003625262613 |
| |
|
| | |
| Servierschüssel, doppelwandig aus Edelstahl 18/10, innen und außen seidenmatt gebürstet, mit hochglänzendem Rand, schwere Qualität, ideal für Buffets Bodendurchmesser: 10 cm, Höhe: 10,5 cm, Durchmesser innen: 17,5 cm, Volumen: 1,5 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.51 kg | Oberfläche: | gebürstet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reisschälchen, Servierschale, Servierschüssel, Edelstahl-Schale, Edelstahl-Schüssel, Edelstahlschale, Edelstahlschüssel, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Thermo-Schale, Thermo-Schüssel, Thermoschale, Thermoschüssel, contacto edelstahl beilageschüssel, thermo schale, contacto küchenschüssel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 13,14* | € 17,76* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,32* | € 18,01* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 14,93* | € 19,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|