Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiseimer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, einwandig, vierteilig mit Deckel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiseimer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, einwandig, vierteilig mit Deckel,
Eiseimer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, einwandig, vierteilig mit Deckel,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3686
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2364/140
EAN/GTIN:
     4003625236409
Suchbegriffe:
Eis-Eimer
Eiseimer
eiseimer

Eiseimer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, einwandig, vierteilig mit Deckel, perforiertem Einsatz und Zange Volumen: 1 l,
Durchmesser außen: 13 cm, Gesamthöhe: 18 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.72 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,67*
€ 25,72*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 18,89*
€ 25,99*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 21,03*
€ 28,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.