Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dressinglöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit zwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dressinglöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit zwei
Dressinglöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit zwei
Artikel-Nr.:
     2813-400-3536
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1819/050
EAN/GTIN:
     4003625181938
Suchbegriffe:
Dressing-Löffel
Dressinglöffel
dressinglöffel

Dressinglöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit zwei Ausgussschnaupen, Stiel im 90Winkel angesetzt, schwere Qualität
Volumen: 0,03 l, Durchmesser: 5 cm, Stiellänge: 22 cm [Weitere Größen auf Anfrage.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,94*
€ 13,18*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 9,00*
€ 13,26*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 10,08*
€ 14,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.