Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dressinglöffel, fugenlos mit extra langem Stiel, aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dressinglöffel, fugenlos mit extra langem Stiel, aus Edelstahl 18/10,
Dressinglöffel, fugenlos mit extra langem Stiel, aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3528
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1816/065
EAN/GTIN:
     4003625181624
Suchbegriffe:
Dressing-Löffel
Dressinglöffel
Milchlöffel
Schöpfkelle

Dressinglöffel, fugenlos mit extra langem Stiel, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit zwei Ausgussschnaupen, Stiel im 90Winkel
angesetzt, schwere Qualität Volumen: 0,06 l, Durchmesser: 6,5 cm, Stiellänge: 36 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,90*
€ 15,72*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 11,07*
€ 15,94*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 12,29*
€ 17,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.