Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUSH-Abfallbehälter aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, Klappe mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PUSH-Abfallbehälter aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, Klappe mit
PUSH-Abfallbehälter aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, Klappe mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-3442
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1619/040
EAN/GTIN:
     4003625161909
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Tret-Abfalleimer

PUSH-Abfallbehälter aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, Klappe mit Federmechanismus, Innenbehälter mit Tragebügel aus verzinktem
Stahlblech, Kunststoffring innen versiegelt den Zwischenraum zwischen Innen- und Außenbehälter Volumen: 40 l, Durchmesser: 35 cm, Gesamthöhe: 75 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
4.15 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 57,50*
€ 76,91*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 59,22*
€ 79,20*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 61,61*
€ 82,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.