Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mixerschüssel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, halbkugelförmig mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mixerschüssel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, halbkugelförmig mit
Mixerschüssel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, halbkugelförmig mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-3423
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1551/280
EAN/GTIN:
     4003625155144
Suchbegriffe:
Mixerschüssel
Rührkessel
Schlag-Schüssel
Schlagkessel

Mixerschüssel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, halbkugelförmig mit flachem Boden, mit breitem, griffigem, gebördeltem Rand,
schwere Qualität Bodendurchmesser: 13 cm, Höhe: 13 cm, Durchmesser innen: 28 cm, Volumen: 5 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.76 kg
Oberfläche:
gebürstet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 24,50*
€ 27,15*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 24,74*
€ 27,41*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,26*
€ 34,61*
8 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,08*
€ 86,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
1555/050
ab € 4,27*
Sonstiges
Contacto Bander
1570/320
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.