Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mixerschüssel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, halbkugelförmig mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mixerschüssel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, halbkugelförmig mit
Mixerschüssel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, halbkugelförmig mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-3422
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1551/200
EAN/GTIN:
     4003625155120
Suchbegriffe:
Mixerschüssel
Rührkessel
Schlag-Schüssel
Schlagkessel

Mixerschüssel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, halbkugelförmig mit flachem Boden, mit breitem, griffigem, gebördeltem Rand,
schwere Qualität Bodendurchmesser: 8 cm, Höhe: 9 cm, Durchmesser innen: 20 cm, Volumen: 2 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.40 kg
Oberfläche:
gebürstet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,80*
€ 16,13*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,40*
€ 16,96*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 12,91*
€ 17,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.