Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nudelkocher-Einsatz aus Edelstahl 18/10, matt gebürstet mit hoch- glänzendem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nudelkocher-Einsatz aus Edelstahl 18/10, matt gebürstet mit hoch- glänzendem
Nudelkocher-Einsatz aus Edelstahl 18/10, matt gebürstet mit hoch- glänzendem
Artikel-Nr.:
     2813-400-3353
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1401/200
EAN/GTIN:
     4003625140102
Suchbegriffe:
Nudelkocher-Korb
Reiskoch-Einsatz
Reiskocheinsatz
Teigwaren-Einsatz

Nudelkocher-Einsatz aus Edelstahl 18/10, matt gebürstet mit hoch- glänzendem Rand, mit verstärkten Kaltgriffen, mit 3 mm Boden- und 3
bzw. 5 mm Seitenlochung, max. Füllvolumen: 3 l, schwere Qualität Volumen: 4,5 l, Durchmesser innen: 20 cm, Gesamthöhe: 14,5 cm [Passende Kochtöpfe: 2001/200 2007/200 bei Artikelserie 2001 und 2101/200 2107/200 bei 2101, 2201/200 2207/200 bei 2201.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.95 kg
Oberfläche:
gebürstet
Weitere Suchbegriffe: Teigwareneinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,66*
€ 33,53*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 25,45*
€ 34,53*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 38,88*
€ 50,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.