Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Servierlöffel Serie POLARIS, mit Griff aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylon-Servierlöffel Serie POLARIS, mit Griff aus Edelstahl 18/10,
Nylon-Servierlöffel Serie POLARIS, mit Griff aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3219
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     910/310
EAN/GTIN:
     4003625091008
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Nylon-Servierlöffel Serie POLARIS, mit Griff aus Edelstahl 18/10, spülmaschinengeeignet, Arbeitsteil aus Nylon ist hitzebeständig bis
+220C, ideal für beschichtete Pfannen Löffelmaß: 10 cm x 6,5 cm, Gesamtlänge: 31 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,94*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,65*
€ 6,10*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,76*
€ 6,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
995/330
ab € 3,62*
Sonstiges
Contacto Bander
904/090
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.