Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührbesen 16 Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührbesen 16 Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe,
Rührbesen 16 Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3149
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     821/250
EAN/GTIN:
     4003625082105
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Rührbesen 16 Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe, rutschhemmender, thermoplastischer abrissfester Griff oktogonale
Formgebung ermöglicht handliches, ermüdungsfreies Rühren, absolut spülmaschinenfest, schwere Spitzen-Qualität Gesamtlänge: 25 cm, Drahtdurchmesser: 1,5 mm, Stiellänge: 12 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,45*
€ 8,46*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 8,57*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,13*
€ 9,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.