| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3052 Herst.-Nr.: 625/100 EAN/GTIN: 4003625062534 |
| |
|
| | |
| Tretabfallbehälter, rollbar aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, ausstattbar mit handelsüblichen Mülltüten, extra schwere Qualität Durchmesser: 40 cm, Höhe außen: 90 cm, Volumen: 100 l, Höhe innen: 70 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 10.50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, edelstahl tretabfalleimer 100 liter, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallsammler 100l |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,92* | € 370,78* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,52* | € 377,31* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,94* | € 495,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|