Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter, rollbar aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallbehälter, rollbar aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert,
Tretabfallbehälter, rollbar aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3051
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     625/075
EAN/GTIN:
     4003625062527
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Tretabfallbehälter, rollbar aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, ausstattbar mit handelsüblichen Mülltüten, extra
schwere Qualität Durchmesser: 40 cm, Höhe außen: 70 cm, Volumen: 70 l, Höhe innen: 60 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
12.36 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 231,92*
€ 302,28*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,72*
€ 308,64*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 301,58*
€ 390,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,28*
€ 359,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,78*
€ 338,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.