Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauciere ohne Fuß aus Edelstahl 18/10, stapelbar, schwere Qualität, hergestellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauciere ohne Fuß aus Edelstahl 18/10, stapelbar, schwere Qualität, hergestellt
Sauciere ohne Fuß aus Edelstahl 18/10, stapelbar, schwere Qualität, hergestellt
Artikel-Nr.:
     2813-400-3044
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     609/050
EAN/GTIN:
     4003625060950
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
saucieren edelstahl

Sauciere ohne Fuß aus Edelstahl 18/10, stapelbar, schwere Qualität, hergestellt auf Original-VDN®-Werkzeugen Gesamthöhe: 6,5 cm,
Volumen: 0,5 l, Länge: 24 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.18 kg
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sauciere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,31*
€ 16,57*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 16,80*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 13,92*
€ 18,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.