Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauciere ohne Fuß aus Edelstahl 18/10, stapelbar, schwere Qualität, hergestellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauciere ohne Fuß aus Edelstahl 18/10, stapelbar, schwere Qualität, hergestellt
Sauciere ohne Fuß aus Edelstahl 18/10, stapelbar, schwere Qualität, hergestellt
Artikel-Nr.:
     2813-400-3042
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     609/020
EAN/GTIN:
     4003625060936
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
saucieren edelstahl

Sauciere ohne Fuß aus Edelstahl 18/10, stapelbar, schwere Qualität, hergestellt auf Original-VDN®-Werkzeugen Gesamthöhe: 5 cm,
Volumen: 0,2 l, Länge: 19 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.17 kg
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sauciere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,57*
€ 13,30*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 13,38*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 10,78*
€ 14,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.