Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauciere mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauciere mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Ausführung
Sauciere mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     2813-400-3033
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     603/008
EAN/GTIN:
     4003625060332
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
saucieren edelstahl

Sauciere mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Ausführung Gesamthöhe: 7,5 cm, Volumen: 0,08 l, Länge: 14 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: sauciere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 6,58*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,19*
€ 6,75*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,36*
€ 6,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.