Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauciere ohne Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mittelschwere Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauciere ohne Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mittelschwere Qualität
Sauciere ohne Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mittelschwere Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-400-3030
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     601/006
EAN/GTIN:
     4003625060110
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
saucieren edelstahl

Sauciere ohne Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mittelschwere Qualität Gesamthöhe: 3,5 cm, Volumen: 0,06 l, Länge: 17 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: sauciere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 9,78*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 7,92*
€ 9,85*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,88*
€ 11,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.