Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratröhrenpfanne, rechteckig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratröhrenpfanne, rechteckig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere
Bratröhrenpfanne, rechteckig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere
Artikel-Nr.:
     2813-400-2749
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     141/640
EAN/GTIN:
     4003625014175
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bratröhrenpfanne, rechteckig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere Qualität, mit Fallgriffen, Materialstärke: 1,5
mm. Ohne Kompensboden, daher nur für die Brat- oder Backröhre geeignet! Länge außen: 62,5 cm, Breite außen: 37,5 cm, Höhe außen: 9 cm, Volumen: 24 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
4.37 kg
Form:
rechteckig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,53*
€ 151,75*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 128,54*
€ 156,45*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 168,87*
€ 205,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.