Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankettplatte, rechteckig aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankettplatte, rechteckig aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender
Bankettplatte, rechteckig aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender
Artikel-Nr.:
     2813-400-2654
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6910/065
EAN/GTIN:
     4003625691017
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
buffetplatte edelstahl rechteckig

Bankettplatte, rechteckig aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, glatt auslaufender Rand, Materialstärke 1,5 mm, extra schwere Qualität
Länge: 65 cm, Breite: 44 cm, Höhe: 2 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
3.50 kg
Form:
rechteckig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 57,80*
€ 72,73*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 59,58*
€ 74,94*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 62,02*
€ 78,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.