| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-2604 Herst.-Nr.: 4781/011 EAN/GTIN: 4003625478106 |
| |
|
| | |
| Korb, Normgrößen Gastronorm-Maß Rattan-Imitation, Geflecht ganz aus Polypropylen, spülmaschinengeeignet, schwere Qualität Länge: 53 cm, Breite: 32,5 cm, Höhe: 8 cm, GN: 1/1
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Gewicht: | 0.74 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GN-Korb, Gastronorm-Korb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, GN-Behälter, Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , Gastronormbehälter-Transportkorb, gn-behälter 1/1 polycarbonat, buffet korb, gn-behälter 1/1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 16,10* | € 22,44* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,67* | € 28,81* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 24,99* | € 34,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|