Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-Behälter 1/1-40 Edelstahl Modell GN 1/1-40 Inhalt: 5,1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-Behälter 1/1-40 Edelstahl Modell GN 1/1-40 Inhalt: 5,1 Liter
Blanco GN-Behälter 1/1-40 Edelstahl Modell GN 1/1-40 Inhalt: 5,1 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-400-2571
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550064
EAN/GTIN:
     4020684263580
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Blanco GN-Behälter 1/1-40 Edelstahl
Modell GN 1/1-40
Inhalt: 5,1 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
1.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
5.10 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,92*
€ 27,39*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,13*
€ 27,62*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 22,68*
€ 30,84*
4 Tage
20
€ 6,90*
ab € 21,01*
€ 30,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
1550590
ab € 24,69*
Sonstiges
Blanco
1550589
ab € 22,49*
Sonstiges
Blanco
1550591
ab € 37,95*
Sonstiges
Blanco
1550592
ab € 43,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.