| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-252 Herst.-Nr.: 7500/532 EAN/GTIN: 4003625750028 |
| |
|
| | |
| Bratpfanne GN 1/1 mit Fallgriffen Fallgriffe sind gegenüber an den kurzen Seiten angebracht, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Sandwichboden, induktionsgeeignet, schwere Qualität Länge außen: 53 cm, Breite außen: 32,5 cm, Tiefe: 10 cm, Volumen: 15 l [Deckel und Einsatz bitte separat bestellen.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 3.65 kg | Induktionsherd geeigent: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastronorm-Pfanne, Gastronormpfanne, GN-Behälter, Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, gn-behälter edelstahl gn 1/1-100, gn bräter, gn-behälter 1/1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 69,80* | € 86,88* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 70,09* | € 87,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 91,82* | € 112,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|