Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne 40cm aus Edelstahl seidenmatt gebürstet, verkapselter Sandwichboden,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne 40cm aus Edelstahl seidenmatt gebürstet, verkapselter Sandwichboden,
Bratpfanne 40cm aus Edelstahl seidenmatt gebürstet, verkapselter Sandwichboden,
Bratpfanne 40cm aus Edelstahl seidenmatt gebürstet, verkapselter Sandwichboden,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2376
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2203/400
EAN/GTIN:
     4003625220361
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne

Bratpfanne 40cm aus Edelstahl seidenmatt gebürstet, verkapselter Sandwichboden, induktionsgeeignet, extra schwere Qualität
Durchmesser innen: 40 cm, Höhe außen: 8 cm, Bodendurchmesser: 31 cm (mit zusätzlichem Gegengriff.) [Bitte beachten Sie die für die Induktionskochstelle angegebenen Mindestbodendurchmesser.Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
40 cm
Gewicht:
2.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 50,73*
€ 63,19*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 52,08*
€ 65,12*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 62,66*
€ 77,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2261/400
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.