Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schürze mit Latz weiß, aus 100 Baumwolle (Köper), Gewicht 210 GSM (g/m), Bänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schürze mit Latz weiß, aus 100 Baumwolle (Köper), Gewicht 210 GSM (g/m), Bänder
Schürze mit Latz weiß, aus 100 Baumwolle (Köper), Gewicht 210 GSM (g/m), Bänder
Artikel-Nr.:
     2813-400-2067
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6553/094
EAN/GTIN:
     4003625655309
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

Schürze mit Latz weiß, aus 100 Baumwolle (Köper), Gewicht 210 GSM (g/m), Bänder 2,5 cm breit und ca. 50 cm lang, waschbar bis
+90C (weiß) Länge: 90 cm, Breite: 70 cm [Stoffproben auf Anfrage erhältlich.]

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 9,87*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,67*
€ 10,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.