Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotschale aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit offen gebördeltem Rand Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotschale aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit offen gebördeltem Rand Länge
Brotschale aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit offen gebördeltem Rand Länge
Artikel-Nr.:
     2813-400-206
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1230/310
EAN/GTIN:
     4003625123013
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Brotschale aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit offen gebördeltem Rand Länge außen: 31 cm, Breite außen: 22 cm, Höhe: 4,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 10,86*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,67*
€ 11,15*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 7,98*
€ 11,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.