Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne 24cm aus Edelstahl seidenmatt gebürstet, verkapselter Sandwichboden,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne 24cm aus Edelstahl seidenmatt gebürstet, verkapselter Sandwichboden,
Bratpfanne 24cm aus Edelstahl seidenmatt gebürstet, verkapselter Sandwichboden,
Bratpfanne 24cm aus Edelstahl seidenmatt gebürstet, verkapselter Sandwichboden,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1994
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2203/240
EAN/GTIN:
     4003625220323
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne

Bratpfanne 24cm aus Edelstahl
seidenmatt gebürstet, verkapselter Sandwichboden,
induktionsgeeignet, extra schwere Qualität
Durchmesser innen: 24 cm, Höhe außen: 5 cm, Bodendurchmesser: 18 cm [Bitte beachten Sie die für die Induktionskochstelleangegebenen
Mindestbodendurchmesser. Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
1.03 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 15,49*
€ 20,63*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,64*
€ 20,83*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 19,35*
€ 25,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2261/240
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.