Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeportionierer für etwa 35 g Kaffee (Kanne) aus Edelstahl 18/10, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeportionierer für etwa 35 g Kaffee (Kanne) aus Edelstahl 18/10, mit
Kaffeeportionierer für etwa 35 g Kaffee (Kanne) aus Edelstahl 18/10, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-1852
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1817/060
EAN/GTIN:
     4003625181716
Suchbegriffe:
Espressomaßlöffel
Kaffee-Maßlöffel
Kaffee-Messlöffel
Kaffee-Portionierer

Kaffeeportionierer für etwa 35 g Kaffee (Kanne) aus Edelstahl 18/10, mit flachem Griff, hochglänzend, schwere Qualität Volumen: 9 cl,
Durchmesser: 6 cm, Stiellänge: 21 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 6,57*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,08*
€ 6,73*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,27*
€ 6,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
1813/038
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.