Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistro-Schürze / Vorbinder , weiß aus 100 Baumwolle (Köper), Gewicht 210 GSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bistro-Schürze / Vorbinder , weiß aus 100 Baumwolle (Köper), Gewicht 210 GSM
Bistro-Schürze / Vorbinder , weiß aus 100 Baumwolle (Köper), Gewicht 210 GSM
Artikel-Nr.:
     2813-400-1745
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6551/054
EAN/GTIN:
     4003625655118
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

Bistro-Schürze / Vorbinder , weiß aus 100 Baumwolle (Köper), Gewicht 210 GSM (g/m), Bänder 2,5 cm breit und ca. 50 cm lang, waschbar
bis +90C (weiß) bzw. +60C (schwarz) Länge: 50 cm, Breite: 90 cm [Stoffproben auf Anfrage erhältlich.]

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,24*
€ 5,17*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 5,20*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,65*
€ 5,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.