Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührbesen/Schlagbesen 27 cm 10 dicke Drähte,aus Edelstahl 18/10, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührbesen/Schlagbesen 27 cm 10 dicke Drähte,aus Edelstahl 18/10, mit
Rührbesen/Schlagbesen 27 cm 10 dicke Drähte,aus Edelstahl 18/10, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-170
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     911/270
EAN/GTIN:
     4003625091121
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Rührbesen/Schlagbesen 27 cm
10 dicke Drähte,aus Edelstahl 18/10, mit Aufhängeschlaufe, Stieldicke 2 cm, durch Spezialabdichtung absolut wasserdicht, extra schwere Qualität Länge: 27 cm, Drahtdurchmesser: 2 mm, Stiellänge: 10 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
28 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,95*
€ 11,61*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,70*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,96*
€ 12,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
1525/240
ab € 9,35*
Sonstiges
Contacto Bander
911/400
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.