Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabfallbehälter SWING mit Schwingdeckel, Material: Edelstahl 18/10, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischabfallbehälter SWING mit Schwingdeckel, Material: Edelstahl 18/10, matt
Tischabfallbehälter SWING mit Schwingdeckel, Material: Edelstahl 18/10, matt
Tischabfallbehälter SWING mit Schwingdeckel, Material: Edelstahl 18/10, matt
Tischabfallbehälter SWING mit Schwingdeckel, Material: Edelstahl 18/10, matt
Tischabfallbehälter SWING mit Schwingdeckel, Material: Edelstahl 18/10, matt
Tischabfallbehälter SWING mit Schwingdeckel, Material: Edelstahl 18/10, matt
Tischabfallbehälter SWING mit Schwingdeckel, Material: Edelstahl 18/10, matt
Artikel-Nr.:
     2813-400-1658
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     400-1658
EAN/GTIN:
     4007796028368
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Tischabfallbehälter SWING mit Schwingdeckel, Material: Edelstahl 18/10, matt und gebürstet, Höhe: 165 mm, Durchmesser: 120 mm,
aus gebürstetem Edelstahl 18/10, Durchmesser: 12cm, Höhe: 16,5cm. Hygienisch und stilvoll auf jedem Tisch.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.47 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
gebürstet
Volumen:
1.20 Liter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
1
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 12,90*
2 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 9,46*
€ 13,02*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 10,13*
€ 13,95*
10 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 10,66*
€ 14,71*
1
€ 5,50*
ab € 10,15*
€ 14,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
400-1657
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.