Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-teiliges Milch- und Zucker-Set WAVE, Edelstahl 18/10 gebürstet,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5-teiliges Milch- und Zucker-Set WAVE, Edelstahl 18/10 gebürstet,
5-teiliges Milch- und Zucker-Set WAVE, Edelstahl 18/10 gebürstet,
5-teiliges Milch- und Zucker-Set WAVE, Edelstahl 18/10 gebürstet,
5-teiliges Milch- und Zucker-Set WAVE, Edelstahl 18/10 gebürstet,
5-teiliges Milch- und Zucker-Set WAVE, Edelstahl 18/10 gebürstet,
5-teiliges Milch- und Zucker-Set WAVE, Edelstahl 18/10 gebürstet,
5-teiliges Milch- und Zucker-Set WAVE, Edelstahl 18/10 gebürstet,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1655
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     400-1655
EAN/GTIN:
     4007796033676
Suchbegriffe:
Milch-Set
Milch-Zucker-Set
Milchset
Zucker-Set

5-teiliges Milch- und Zucker-Set WAVE, Edelstahl 18/10 gebürstet, spülmaschinengeeignet, Inhalt: Tablett, Gießer, Zuckerdose, Zuckerlöffel.
Milchkännchen und Zuckerdose aus gebürtstetem Edelstahl 18/10 sehen griffbereit auf einem Tablett. Gießer 0,2ltr. (Höhe 9,4cm), Zuckerdose 0,25ltr. (Höhe 7,5cm) mit Deckel, Löffel und passendem Tablett (26x14cm).


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Gewicht:
0.54 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
gebürstet
Pfandartikel:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
372
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 20,77*
€ 6,95*
ab € 15,37*
€ 20,97*
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 16,04*
€ 21,39*
€ 5,50*
ab € 15,77*
€ 21,71*
€ 4,95*
ab € 21,49*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
302-024
ab € 18,43*
Sonstiges
Caterado
400-1790
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.