Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneebesen 26cm 24 dünne Drähte aus Edelstahl 18/10 Länge: 26 cm, Stiellänge:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneebesen 26cm 24 dünne Drähte aus Edelstahl 18/10 Länge: 26 cm, Stiellänge:
Schneebesen 26cm 24 dünne Drähte aus Edelstahl 18/10 Länge: 26 cm, Stiellänge:
Artikel-Nr.:
     2813-400-165
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     834/250
EAN/GTIN:
     4003625083416
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Schneebesen 26cm 24 dünne Drähte aus Edelstahl 18/10 Länge: 26 cm, Stiellänge: 13 cm
24 dünne Drähte aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe, Stieldicke 2,7 cm, absolut wasserdicht, schwere Qualität Länge: 26 cm, Drahtdurchmesser: 1,3 mm, Stiellänge: 13 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
26 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 7,62*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,78*
€ 7,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
911/400
ab € 10,71*
Sonstiges
Contacto Bander
949/250
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.